Martello perforatore SDS+ MX4 5x315 - 1 pz

Codice art.: 4932478467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932478467
    EAN / GTIN 4058546346584
    Codice del produttore 4932478467
    Numero-L L00800 2564

    Descrizione

    Descrizione:

    • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°)
    • Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale
    • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti
    • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro
    • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam
    • 5-8mm
    • Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata
    • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità
    • Polverizzano il materiale più efficentemente
    • 20% più veloce rispetto ai concorrenti
    • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato
    • Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti
    • Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una migliore estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito
    • Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti
    • Made in Germany

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 250
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: SDS-Plus MX4 5 x 315 - 1 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello