Inserto presa 3/8″ 7x28 mm

Codice art.: 4932478337
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932478337
EAN / GTIN 4058546345280
Codice del produttore 4932478337
Numero-L L01500 31

Descrizione

Descrizione:

  • Design FOUR FLAT™ impedisce il rotolamento
  • Massima presa grazie al design FOUR FLAT™
  • Diametri stampati per una facile identificazione
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 14,3
  • Lunghezza [mm]: 28
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Presa con attacco 3/8 - Standard metrico - 7 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello