Punta diamantata M14 55 mm

Codice art.: 4932478284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932478284
    EAN / GTIN 4058546344610
    Codice del produttore 4932478284
    Numero-L L00800 2672

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le punte diamantata sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali
    • Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili
    • Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento
    • Filetto M14
    • Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici
    • Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro
    • Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldobrasatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata
    • Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente
    • Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva
    • Aree di applicazione:
    • Piastrelle in ceramica - tutti i tipi duri e morbidi: porcellana / gres / cava / terrazzo / marmo / pietra artificiale / terracotta / agglomerato / smaltato
    • Ghisa
    • Fibra di vetro/GPR
    • (Vetro rinforzato da plastica)/Perspex
    • Come usarle: Punte diamantate si innestano direttamente sulla smerigliatrice angolare con filettatura M14
    • Applicare il blocco dell'albero sulla smerigliatrice e avvitare direttamente le punte, serrare a fondo con una chiave inglese
    • Se si monta la punta del trapano sulla lucidatrice Milwaukee, montare l'adattatore 4932472090 sull'utensile, quindi avvitare la punta sull'adattatore
    • Stringere saldamente con una chiave inglese

    Proprietà:

    • Lunghezza utile [mm]: 35
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: M14 Diamond Drill 55mm - 1pc

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello