Smerigliatrice tascabile slc50/115 K40 in ceramica

Codice art.: 4932472228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932472228
EAN / GTIN 4058546326241
Codice del produttore 4932472228
Numero-L L00800 2426

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi CERA TURBO™ sono fino al 50% più veloci nella rimozione del materiale
  • Fino a 2 volte più duraturo – permette di utilizzare il disco fino in fondo
  • Disco ibrido in ceramica per: Acciaio, Acciaio INOX, Bronzo, Titanio, Alluminio
  • Imbottitura in plastica
  • Altamente flessibile: si adatta perfettamente al pezzo da trattare
  • Bassa produzione di calore: no alterazione del metallo, specialmente sull'acciaio inox
  • Made in Germany
  • Funziona al meglio con materiali ferrosi, acciaio inox V2A (1.4301) / V4A (1.440) e materiali non ferrosi (alluminio, titano, ecc)
  • Made in Germany
  • Velocità ideale di sgrossatura: Ø 115 mm: 7.000-8.000 giri/min Ø 125 mm: 6.000-7.000 giri/min
  • Applicazioni: Meteriali ferrosi, materiali NON ferrosi (alluminio, titanio, ecc.), acciaio Inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Ordinabile solo ed esclusivamente in confezione da 10 pezzi
  • Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 ( 10, 20, 30, …) di ogni referenza

Proprietà:

  • Diametro foro [mm]: 22,2
  • Diametro disco: 115
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Dischi lamellari CERA TURBO 115 mm / Grana 40
  • Diametro disco [mm]: 115

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello