Punta diamantata WCHP-TK 86x525 mm 1 1/4 unc

Codice art.: 4932472191
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932472191
    EAN / GTIN 4058546325879
    Codice del produttore 4932472191
    Numero-L L00800 4425

    Descrizione

    Descrizione:

    • Attacco standard ½˝ G sui diametri più piccoli e attacco standard 1 ¼˝ UNC sui diametri più grandi
    • Disegno del dente diamantato studiato appositamente per l'utilizzo con utensili a batteria
    • Denti da 10 mm saldati a laser per una maggior durabilità

    Proprietà:

    • Lunghezza utile [mm]: 450
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: WCHP-TK 86 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello