Punta diamantata WCHP-TK 76x525 mm 1 1/4 unc

Codice art.: 4932472189
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932472189
EAN / GTIN 4058546325855
Codice del produttore 4932472189
Numero-L L00800 4408

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco standard ½˝ G sui diametri più piccoli e attacco standard 1 ¼˝ UNC sui diametri più grandi
  • Disegno del dente diamantato studiato appositamente per l'utilizzo con utensili a batteria
  • Denti da 10 mm saldati a laser per una maggior durabilità

Proprietà:

  • Lunghezza utile [mm]: 450
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: WCHP-TK 76 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello