Set di guide packout per montaggio a parete

Codice art.: 4932472127
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932472127
EAN / GTIN 4058546325237
Codice del produttore 4932472127
Numero-L L00800 2270

Descrizione

Descrizione:

  • Il sistema di scaffalatura mobile può essere montato a parete nei veicoli oppure in luoghi come magazzini, garage, ecc
  • Design a sgancio rapido per un facile montaggio, regolazione dell'altezza e rimozione dei ripiani
  • Ogni ripiano ha una capacità di carico di 22 kg
  • Telaio rinforzato in metallo
  • Costruito con polimeri resistenti agli urti
  • Parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™
  • Certificato seconda la norma EN 12642 per garantire il fissaggio del carico alle pareti del veicolo

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 4
  • Variante di prodotto: Kit sistema di scaffalatura Packout

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello