Set di cacciaviti a tre lobi (2 pezzi)

Codice art.: 4932471872
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471872
EAN / GTIN 4058546297718
Codice del produttore 4932471872
Numero-L L00800 3578

Descrizione

Descrizione:

  • Copertura superiore in metallo, pronta all'uso
  • Anima in metallo
  • Gambo esagonale
  • Impugnatura comfortevole

Proprietà:

  • Contenuto: PH2 / SL7,9 mm
  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante del prodotto: Set di cacciaviti da demolizione a tre lobi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello