Set di cacciaviti di precisione TX (6 pezzi)

Codice art.: 4932471870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932471870
    EAN / GTIN 4058546297695
    Codice del produttore 4932471870
    Numero-L L00800 1159

    Descrizione

    Descrizione:

    • Anima in metallo per una maggiore durata
    • Cappuccio girevole a 360°
    • I gambi cromati aumentano la durata dell'utensile riducendo la corrosione
    • Custodia resistente con cerniera robusta
    • Gambi più lunghi per una migliore visibilità

    Proprietà:

    • Contenuto: T6, T7, T8,T9, T10, T15
    • Contenuto della confezione: 6
    • Variante del prodotto: Set di cacciaviti di precisione Torx da 6 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello