Cricchetto da 1/2″

Codice art.: 4932471865
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932471865
    EAN / GTIN 4058546297640
    Codice del produttore 4932471865
    Numero-L L00800 3745

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design a 90 denti con 4° di rotazionedell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti
    • Testa sottile con leva di direzione a filo per una migliore accessibilità agli spazi ristretti

    Proprietà:

    • Lunghezza [mm]: 286
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: Cricchetto da 1/2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello