Kit cricchetto e dado da 1/2″ (28 pezzi)

Codice art.: 4932471864
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932471864
    EAN / GTIN 4058546297633
    Codice del produttore 4932471864
    Numero-L L00800 3739

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti
    • Viene fornito con un vassoio interno rimovibile perfettamente progettato per essere archiviato nelle cassettiere
    • Diametri stampati sul lato per un facile riconoscimento
    • Design in metallo per la massima durata
    • Design FOUR FLAT™ impedisce il rotolamento
    • Testa dal profilo sottile con leva di direzione a filo che offre una migliore accessibilità agli spazi ristretti

    Proprietà:

    • Contenuto: bussole standard: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / bussole lunghe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Estensione 76 mm. Estensione da 127 mm. Scatola di immagazzinamento rimovibile
    • Contenuto della confezione: 28
    • Variante del prodotto: 1/2 cricchetto metrico + set di bussole

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello