Adattatore a sgancio rapido da 152 mm a onda d'urto

Codice art.: 4932471824
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Prolunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932471824
    EAN / GTIN 4058546297237
    Codice del produttore 4932471824
    Numero-L L00800 718

    Descrizione

    Descrizione:

    • Formula speciale di acciao studiato e creato da Milwaukee per dare una maggiore resistenza alle torsioni
    • Tecnologia Shockwave assorbe fino a 3 volte in più la torsione
    • Doppiao magnete interno per la massima tenuta
    • Auto bloccaggio, rilascio con una mano
    • Design sottile per un facile accesso anche negli spazi ristretti
    • Ideali per avvitatori ad impulsi

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: Portabit bloccante 152 mm - serie lunga

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello