• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cavo di ricambio a percussione 30 M

Codice art.: 4932471636
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fili per tracciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471636
EAN / GTIN 4058546295356
Codice del produttore 4932471636
Numero-L L00800 3828

Descrizione

Descrizione:

  • Cordino spesso 2 mm per la massima visibilità
  • Sistema di ingranaggi planetari per una maggiore durata
  • Capacità di avvolgimento 4:1, permette all'utilizzatore di marcare più linee aumentando la produttività
  • Il migliore nella capacità contenitiva con 510g (30 m) e 680g (45 m)
  • Facile da aprire, con un ingresso grande per una facile ricarica
  • Facile fissaggio del cordino grazie all'anello di fissaggio

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Lenza di ricambio da 30m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello