Nastro prigioniero misura 8 m, larghezza 33 mm gen ii

Codice art.: 4932471627
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471627
EAN / GTIN 4058546295264
Codice del produttore 4932471627
Numero-L L00800 3702

Descrizione

Descrizione:

  • La tecnologia del nastro EXO 360™ garantisce una maggior durata, grazie alla maggior resistenza allo strappo e all'usura, per resistere alle condizioni di cantiere più estreme
  • Il magnete ad alta attrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde
  • Nastro si allunga fino a 4 m prima di piegarsi
  • Rivestimento antirottura per rinforzare i primi 15 cm del nastro
  • Nastro stampato su ambo i lati per una maggiore visibilità e leggibilità durante l'applicazione
  • Finger stop, protegge le dita e permette il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento per la massima sicurezza
  • Cassa rinforzata in ABS per resistere agli urti e durare più tempo
  • Clip per agganciare il flessometro alla cintura
  • Predisposizione per laccio anticaduta
  • Accuratezza Classe II

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: STUD Gen2 8 -1pc

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello