Inserto TX BO25 25 mm onda d'urto (2 parti)

Codice art.: 4932471583
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471583
EAN / GTIN 4058546294823
Codice del produttore 4932471583
Numero-L L00800 1469

Descrizione

Descrizione:

  • Gli accessori resistenti agli urti SHOCKWAVE ® sono la soluzione di sistema nel campo delle viti a percussione
  • Gli innovativi accessori del sistema non sono solo resistenti agli urti e quindi adatti all'uso con gli avvitatori ad impulsi, ma offrono anche gli accessori giusti per tutti i casi di foratura e avvitamento
  • Punta della punta WEAR GUARD TIP® temprata al laser per una precisione di montaggio precisa e una durata più lunga
  • La geometria della SHOCK ZONE® - molto flessibile per assorbire gli effetti dei colpi
  • La SHOCK ZONE® flessibile riduce il carico sulla punta della punta e quindi il rischio di rottura
  • La combinazione della SHOCK ZONE® e di un processo speciale di tempra assorbe l'impatto
  • Acciaio speciale: La lega d'acciaio sviluppata per Milwaukee™ è specialmente adattata per le punte SHOCKWAVE® e per l'uso con gli avvitatori a impulsi
  • Questo rende le punte SHOCKWAVE® più stabili e allo stesso tempo più flessibili, ideali per le applicazioni di avvitamento più difficili

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante di prodotto: Shockwave TX BO25 x 25 mm - 2 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello