• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave ad anello Maxbite da 14 mm

Codice art.: 4932471522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471522
EAN / GTIN 4058546294212
Codice del produttore 4932471522
Numero-L L00800 3655

Descrizione

Descrizione:

  • L'apertura MAX BITE™ riduce la flessione e la scrostatura
  • Massimo comfort grazie al design arrotondato
  • Serigrafia laser ripassata con inchiostro per una migliore visibilità
  • 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione

Proprietà:

  • corsa massima: 14
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Maxbite Chiave combinata metrica 14mm - 1pc
  • larghezza apertura [mm]: 14

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello