Chiave ad anello Maxbite da 12 mm

Codice art.: 4932471520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471520
EAN / GTIN 4058546294199
Codice del produttore 4932471520
Numero-L L00800 3673

Descrizione

Descrizione:

  • L'apertura MAX BITE™ riduce la flessione e la scrostatura
  • Massimo comfort grazie al design arrotondato
  • Serigrafia laser ripassata con inchiostro per una migliore visibilità
  • 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione

Proprietà:

  • span. massima: 12
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Maxbite Metric Combination Tensioner 12mm - 1pc
  • span [mm]: 12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello