• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Coltello pieghevole universale fastback con vano portaoggetti

Codice art.: 4932471358
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471358
EAN / GTIN 4058546289867
Codice del produttore 4932471358
Numero-L L00800 3618

Descrizione

Descrizione:

  • Apertura semplificata tramite l'apposito tasto
  • Tagliafili intergato: Permette il taglio senza la necessità di aprire il coltello
  • Cambio lama: Tramite tasto, il cambio lama risulta veloce e semplice, per la massima efficacia di taglio
  • Spelacavo: Consente di spelare i cavi elettrici
  • Corpo sottile e gancio: Facile da riporre anche in tasca
  • Clip per cintura

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Coltello Fastback con custodia della lama

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello