Lama diamantata 76 - 1 pz

Codice art.: 4932471333
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471333
EAN / GTIN 4058546289614
Codice del produttore 4932471333
Numero-L L00800 634

Descrizione

Descrizione:

  • Disco studiato per un'ampio range di applicazioni
  • Prestazioni di taglio eccezionali, grazie all'elevata concentrazione di diamante
  • Utilizzabile per una vasta varietà di materiali come PVC, granito, piastrelle, pietr artificiale dura, materiali compositi, cartongesso, lamelle di legno, barre filettate e fogli di metallo

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 10
  • Diametro della lama: 76
  • Larghezza massima di taglio: 1,2
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Lama diamantata multi materiale 76 - 1 pz
  • Diametro della lama [mm]: 76
  • Larghezza di taglio [mm]: 1,2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello