Lama per sega circolare 305/30 mm 100Z legno

Codice art.: 4932471322
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471322
EAN / GTIN 4058546289508
Codice del produttore 4932471322
Numero-L L00800 983

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti

Proprietà:

  • Numero di denti: 100
  • Diametro foro [mm]: 30
  • Diametro lama: 305
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: CSB MS W 305 x 30 x 3.0 x 100ATB neg.
  • Diametro lama [mm]: 305
  • Numero di denti: 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello