Lama per sega circolare 235/30 mm legno 60Z negativa

Codice art.: 4932471309
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471309
EAN / GTIN 4058546289379
Codice del produttore 4932471309
Numero-L L00800 1400

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti
  • * Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica
  • * Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF
  • ** Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione

Proprietà:

  • Numero di denti: 60
  • Diametro foro [mm]: 30
  • Diametro lama: 235
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: CSB P Alu235 x 30 x 2,4 x 60TF neg.
  • Diametro lama [mm]: 235
  • Numero di denti: 60

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello