Lama per sega circolare 160/20 mm 4Z diamantata

Codice art.: 4932471293
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471293
EAN / GTIN 4058546289218
Codice del produttore 4932471293
Numero-L L00800 4226

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti
  • * Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica
  • * Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF
  • ** Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione

Proprietà:

  • Numero di denti: 4
  • Diametro del foro [mm]: 20
  • Diametro della lama: 160
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: CSB P FC 160 x 20 x 2,2 x 4D
  • Diametro della lama [mm]: 160
  • Numero di denti: 4

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello