Trapano per calcestruzzo premium 10X150 mm

Codice art.: 4932471186
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471186
EAN / GTIN 4058546288143
Codice del produttore 4932471186
Numero-L L00800 2760

Descrizione

Descrizione:

  • Tagliente al carburo di Tungsteno (TCT) permette di forare su cemento, cemento areato, mattoni, ardesia e granito
  • A partire da Ø 5 mm le punte hanno codolo a 3 facce per evitare che lo scivolamento nel mandrino
  • Per i Ø 3 & 4 mmle punte hanno codolo rotondo
  • La scanalatura rossa permette all'utilizzate una più facile identificazione
  • Possono essere utilizzate con i tassellatori, usando il mandrino autoserrante ed attivando la modalità rotazione

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 90
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: HDB 10 x 150 - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello