Punta per calcestruzzo premium 3X90 mm

Codice art.: 4932471167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932471167
    EAN / GTIN 4058546287955
    Codice del produttore 4932471167
    Numero-L L00800 2428

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tagliente al carburo di Tungsteno (TCT) permette di forare su cemento, cemento areato, mattoni, ardesia e granito
    • A partire da Ø 5 mm le punte hanno codolo a 3 facce per evitare che lo scivolamento nel mandrino
    • Per i Ø 3 & 4 mmle punte hanno codolo rotondo
    • La scanalatura rossa permette all'utilizzate una più facile identificazione
    • Possono essere utilizzate con i tassellatori, usando il mandrino autoserrante ed attivando la modalità rotazione

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 45
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: HDB 3 x 90 - 1 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello