Set di punte per trapano SDS+ DUST LOK(6 pezzi)

Codice art.: 4932471162
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471162
EAN / GTIN 4058546287900
Codice del produttore 4932471162

Descrizione

Descrizione:

  • Foratura efficiente senza polvere per un ambiente di lavoro più sicuro e pulito
  • Cattura fino al 99% della polvere
  • Raffreddamento attivo del tagliente per una maggiore durata
  • Il design a 4 taglienti permette di lavorare anche su cemento armato senza problemi
  • Marchio PGM per la massima precisione del foro
  • Connettore universale per tutti i più comuni aspiratori con attacco da 32 - 38 mm

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 100
  • Contenuto: ⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x codolo con adattatore di aspirazione
  • Attacco codolo: SDS-Plus

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello