Trapano per metallo HSS-G cobalt 10, 2X133 mm (1 parte)

Codice art.: 4932471141
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471141
EAN / GTIN 4058546287696
Codice del produttore 4932471141
Numero-L L00800 2609

Descrizione

Descrizione:

  • Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338
  • Finitura lucida
  • Taglienti con angolo di taglio di 135°
  • Non richiede punzone di centratura
  • La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta
  • Elica di tipo N
  • Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox
  • Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox
  • Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip
  • Colore: bronzo

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 87
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: HSSGC 10,2 x 133 - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello