• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Accessorio tagliasiepi M18FOPH-HTA

Codice art.: 4932464959
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932464959
EAN / GTIN 4058546229047
Codice del produttore 4932464959
Numero-L Z0E074 231

Descrizione

Descrizione:

  • Estensione da Tagliasiepi per il Multiutensile M18 FOPH
  • Ha la potenza necessaria per tagliare rami fino a 25 mm di diametro
  • La lama da 50,8 cm taglia più materiale in un'unica passata, aumentando portata e produttività
  • La testa articolata offre 12 posizioni da 0° a 270° per poter tagliare in vari orientamenti e raggiungere anche la cima delle siepi più alte
  • Protezione della punta per evitare che la lama danneggi recinzioni o altri rigidi oggetti
  • La copertura protegge totalmente la lama, rendendola sicura nelle operazioni di stoccaggio e trasporto
  • Compatibile con prolunga M18 FOPH-EXA (4932464960) per massima estensione di 91 cm

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Tipo di batteria: M18
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di tecnologia: Carburante
  • Per tecnologia: Carburante
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 2,6
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: M18 FOPH-HTA
  • Dotazione standard: Guardia spada

Fornitura:

Nel cartone
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello