Attacco per motosega M18FOPH-CSA

Codice art.: 4932464957
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932464957
EAN / GTIN 4058546229023
Codice del produttore 4932464957
Numero-L Z0E074 229

Descrizione

Descrizione:

  • Estensione da Potatore per il Multiutensile M18 FOPH
  • Perfetto per tagliare i rami
  • Barra da 25,4 cm con catena autolubrificante
  • Accesso laterale al tendicatena, per regolazione rapida e semplice
  • Gancio per rami, ideale per fare leva e tagliare i rami
  • Massima autonomia: fino a 150 tagli con una batteria M18™ da 8.0 Ah
  • Compatibile con prolunga M18 FOPH-EXA (4932464960) per massima estensione di 91 cm (lunghezza 127 cm, 227 cm con estensione)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di tecnologia: Carburante
  • Per tecnologia: Carburante
  • Consegnato: In scatola
  • Peso [kg]: 1,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla inclusa: No
  • Variante del prodotto: M18 FOPH-CSA
  • Dotazione standard: Paraspada

Fornitura:

Nel cartone
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello