• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di bussole 3/8 32A metrico

Codice art.: 4932464945
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932464945
EAN / GTIN 4058546228903
Codice del produttore 4932464945
Numero-L L00800 3638

Descrizione

Descrizione:

  • Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti
  • Viene fornito con un vassoio interno rimovibile perfettamente progettato per essere archiviato nelle cassettiere
  • Diametri stampati sul lato per un facile riconoscimento
  • Design in metallo per la massima durata
  • Design FOUR FLAT™ impedisce il rotolamento
  • Testa dal profilo sottile con leva di direzione a filo che offre una migliore accessibilità agli spazi ristretti

Proprietà:

  • Contenuto: prese standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Prese lunghe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Estensione 76 mm. Estensione da 152 mm. Giunto universale
  • Contenuto della confezione: 32
  • Variante del prodotto: 3/8 Drive 32 pc Ratchet + Socket Set Metric

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello