Set di bussole 1/4 28th metriche

Codice art.: 4932464943
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932464943
EAN / GTIN 4058546228880
Codice del produttore 4932464943
Numero-L L00800 3797

Descrizione

Descrizione:

  • Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti
  • Viene fornito con un vassoio interno rimovibile perfettamente progettato per essere archiviato nelle cassettiere
  • Diametri stampati sul lato per un facile riconoscimento
  • Design in metallo per la massima durata
  • Design FOUR FLAT™ impedisce il rotolamento
  • Testa dal profilo sottile con leva di direzione a filo che offre una migliore accessibilità agli spazi ristretti

Proprietà:

  • Contenuto: bussole standard: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Prese lunghe: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.
  • Contenuto della confezione: 28
  • Variante del prodotto: 1/4 Drive 28 pc Ratchet + Socket Set Metric

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello