Livella a bolla d'aria sottile 100 cm magnetica

Codice art.: 4932464856
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932464856
EAN / GTIN 4058546228019
Codice del produttore 4932464856
Numero-L L00800 755

Descrizione

Descrizione:

  • 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV
  • Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza
  • Tappi in gomma antiurto
  • La presa antiscivolo previene lo slittamento della livella durante la misurazione
  • Foro resistente per una facile archiviazione
  • Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente
  • Accuratezza 0.029°( 0.0005″/in, 0,5mm/M) in posizione standard

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Magnetic Slim Level 100cm - 1pc

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello