Sega a tazza 67 mm appaltatore - 1 parte

Codice art.: 4932464696
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932464696
EAN / GTIN 4058546226411
Codice del produttore 4932464696
Numero-L L00800 4588

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria del dente variabile 4/6 denti per pollice per tagli veloci ed un uso universale
  • Costruzione del dente bi-metallica per la massima durata
  • Per uso universale: acciaio, materiali non ferrosi, cartongesso, plastica

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio: 38
  • Profondità massima di taglio [mm]: 38
  • . Profondità di taglio [mm]: 38
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: HSAW 67 MM - 1PC

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello