Sega a tazza 25 mm appaltatore - 1 parte

Codice art.: 4932464678
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932464678
    EAN / GTIN 4058546226237
    Codice del produttore 4932464678
    Numero-L L00800 4644

    Descrizione

    Descrizione:

    • Geometria del dente variabile 4/6 denti per pollice per tagli veloci ed un uso universale
    • Costruzione del dente bi-metallica per la massima durata
    • Per uso universale: acciaio, materiali non ferrosi, cartongesso, plastica

    Proprietà:

    • Profondità massima di taglio: 38
    • Profondità massima di taglio [mm]: 38
    • . Profondità di taglio [mm]: 38
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: HSAW 25 MM - 1PC

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello