Fresa laterale VDE 160 mm

Codice art.: 4932464567
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932464567
EAN / GTIN 4058546225124
Codice del produttore 4932464567
Numero-L L00800 3741

Descrizione

Descrizione:

  • Testate a 10,000V e garantiti a 1000V, Testate a -40° ,DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900
  • Le lame in acciaio sono completamente forgiate, temprate e temperate per la massima durata
  • La finitura della superficiale in titanio grigio non riflettente, massima resistenza alla corrosione
  • Taglienti temprati ad induzione per tagliare anche i materiali più duri
  • Giunto preciso e flessibile per la massima trasmissione della potenza per un lavoro facile e senza sforzo
  • Impugnatura ergonomica con softgrip per maggior comfort e grip

Proprietà:

  • Peso [g]: 210
  • Lunghezza [mm]: 160
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Taglierina diagonale VDE 160mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello