Forbici per cavi VDE 210 mm

Codice art.: 4932464563
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932464563
EAN / GTIN 4058546225087
Codice del produttore 4932464563
Numero-L L00800 3800

Descrizione

Descrizione:

  • Testate a 10,000V e garantiti a 1000V, Testate a -40° ,DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900
  • Le lame in acciaio sono completamente forgiate, temprate e temperate per la massima durata
  • La finitura della superficiale in titanio grigio non riflettente, massima resistenza alla corrosione
  • Taglienti temprati ad induzione per tagliare anche i materiali più duri
  • Giunto preciso e flessibile per la massima trasmissione della potenza per un lavoro facile e senza sforzo
  • Impugnatura ergonomica con softgrip per maggior comfort e grip

Proprietà:

  • Peso [g]: 315
  • Lunghezza [mm]: 210
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Tagliacavi VDE 210mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello