Set di ganasce ad anello metriche da 15 pezzi

Codice art.: 4932464258
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932464258
EAN / GTIN 4058546222031
Codice del produttore 4932464258
Numero-L L00800 3582
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Apertura MAX BITE™ per ridurre l'usura del dado
  • Massimo comfort grazie al design arrotondato
  • Set da 7 pezzi con comoda maniglia di trasporto
  • Set da 15 pezzi distribuito nell'apposito vassoio da riporre facilmente nelle cassettiere
  • Indicazione delle misure riempite di inchiostro per una migliore visibilità
  • 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione
  • Acciaio con cromatura

Proprietà:

  • Contenuto: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Contenuto della confezione: 15
  • Variante del prodotto: 15 pz Maxbite Metric Comb. Set di chiavi metriche - 1pc

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello