Set di ganasce ad anello metriche da 7 pezzi

Codice art.: 4932464257
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932464257
    EAN / GTIN 4058546222024
    Codice del produttore 4932464257
    Numero-L L00800 3738

    Descrizione

    Descrizione:

    • Apertura MAX BITE™ per ridurre l'usura del dado
    • Massimo comfort grazie al design arrotondato
    • Set da 7 pezzi con comoda maniglia di trasporto
    • Set da 15 pezzi distribuito nell'apposito vassoio da riporre facilmente nelle cassettiere
    • Indicazione delle misure riempite di inchiostro per una migliore visibilità
    • 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione
    • Acciaio con cromatura

    Proprietà:

    • Contenuto: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
    • Contenuto della confezione: 7
    • Variante del prodotto: 7 pz Maxbite Metric Comb. Set di chiavi metriche - 1pc

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello