Accessorio portacacciaviti BTS-BSA per edilizia

Codice art.: 4932459623
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932459623
EAN / GTIN 4058546027957
Codice del produttore 4932459623

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con avvitatore per cartongesso AEG 12V e 18V
  • Compatibile con strisce di viti standard per cartongesso
  • Lunghezza totale 238 mm
  • Ampia feritoia per pulirlo da eventuali residui di polvere
  • Regolazione profondità di precisione +/-3 mm
  • Regolazione in base alla lunghezza della vite
  • Adatto per viti da 25 mm a 55 mm
  • Massimo diametro vite 4,2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello