• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Formato nastro pro-compact 5m/25 mm

Codice art.: 4932459593
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932459593
EAN / GTIN 4058546027650
Codice del produttore 4932459593
Numero-L L00800 3674

Descrizione

Descrizione:

  • Ergonomia migliorata, dimensioni più compatte
  • Resistente alle condizioni più estreme
  • Cassa con 5 viti di rinforzo
  • Nastro metallico ricoperto in nylon per una maggiore resistenza
  • Maggiore flessibilità del nastro
  • Resistente alle cadute fino a 3 m
  • Non magnetico
  • Numeri stampati sul nastro più visibili per una migliore leggibilità
  • Gancio piccolo e compatto
  • Supporto per facili misurazioni verticali
  • Dimensioni tascabili e comodo gancio per cintura

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: metro a nastro compatto Pro C5/25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello