Trapano SDS-MAX senza polvere 22 x 600 mm (1 parte)

Codice art.: 4932459290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

22 mm
Codolo SDS Max
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932459290
EAN / GTIN 4058546002565
Codice del produttore 4932459290
Numero-L L00800 4321

Descrizione

Descrizione:

  • Punta per estrazione polveri efficiente e veloce
  • Foratura efficiente senza polveri per un ambiente di lavoro pulito e sicuro
  • Testa della punta si raffredda velocemente per una maggiore durata
  • Design della testa a 4 taglienti previene che la punta si inceppi in presenza di tondino
  • Massima precisione del foro e tenuta del tassello, conformità alle direttive PGM
  • Attacco universale adatto per la maggior parte degli aspiratori con tubo 32 – 38 mm

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 400
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Max Dustless 22 x 600 - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello