Livella a bolla in ghisa 80 cm

Codice art.: 4932459099
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932459099
EAN / GTIN 4002395283125
Codice del produttore 4932459099
Numero-L L00800 1998

Descrizione

Descrizione:

  • 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV
  • Robusti terminali con superfici corrugate per una maggiore comodità nell'impiego con martello nella posa piastrelle
  • Fori guida per punte da 5-12 mm
  • Superficie fresata per una maggiore precisione in tutte le posizioni
  • Gancio resistente per una facile archiviazione
  • Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente
  • Accuratezza 0.029°( 0.0005″/in, 0,5mm/M) in posizione standard

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: REDCAST Livello pressofuso 80 cm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello