Livella a bolla torpedo 360° 25 cm magnetica

Codice art.: 4932459096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932459096
EAN / GTIN 4002395282494
Codice del produttore 4932459096
Numero-L L00850 56

Descrizione

Descrizione:

  • Tecnologia SHARPSITE con allogiamento fiala robusto e resistente agli urti
  • Bolla angolare girevole a 360° per le inclinazioni variabili
  • Possibilità di blocco per una maggiore facilità nella ripetizione della misurazione
  • Massima accuratezza
  • Magneti AMPLIFICATI in ''terre rare''
  • Il design del magnete convoglia il magnetismo in un’unica direzione amplificandone l’effetto
  • Alloggiamento fiale verticale rinforzato
  • Solido blocco in acrilico della fiala offre durata e massima leggibilità
  • Telaio pressofuso in alluminio che resiste alle condizioni da cantiere
  • Superficie fresata garantisce la massima accuratezza in tutte le posizioni di lavoro
  • Foro per laccio
  • Accuratezza 0.029° ( 0.0005″/in 0,5mm/M) in posizione standard

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Livella a blocco Torpedo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello