Livella a bolla d'aria sottile 120 cm

Codice art.: 4932459094
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932459094
EAN / GTIN 4002395282470
Codice del produttore 4932459094
Numero-L L00800 2057

Descrizione

Descrizione:

  • 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV
  • Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza
  • Tappi in gomma antiurto
  • La presa antiscivolo previene lo slittamento della livella durante la misurazione
  • Foro resistente per una facile archiviazione
  • Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente
  • Accuratezza 0.029°( 0.0005″/in, 0,5mm/M) in posizione standard

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante prodotto: Slim Box Level 120 cm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello