Livella a bolla compatta magnetica da 180 cm

Codice art.: 4932459089
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932459089
EAN / GTIN 4002395282425
Codice del produttore 4932459089
Numero-L L00800 1696

Descrizione

Descrizione:

  • La tecnologia della fiala SHARPSITE™ migliora la leggibilità
  • Telaio compatto e durevole
  • La superficie fresata offre il massimo dell'accuratezza nelle misurazioni
  • Area della fiala ad alto contrasto e facile da pulire per una migliore visibilità
  • Le livelle magnetiche sono dotate di potenti magneti in terre rare
  • Accuratezza di 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m) in posizione standard
  • Estremità in gomma per assorbire gli impatti

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: REDSTICK Compact Box Level 180cm Magnetic

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello