Livella a bolla d'aria premium magnetica da 120 cm

Codice art.: 4932459069
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932459069
EAN / GTIN 4002395281008
Codice del produttore 4932459069
Numero-L L00800 2789

Descrizione

Descrizione:

  • TELAIO BACKBONE™ - Telaio resistente e duraturo
  • Massima ritenzione della fiale
  • 100% produzione Milwaukee
  • Tecnologia SHARPSITE™ permette una migliore leggibilità e una maggiore protezione agli impatti
  • Impugnature su modelli magnetici & non-magnetici
  • Le impugnature gommate sono disponibili dalla 80 & 120-240 cm
  • Due superfici fresate per una maggiore precisione in tutte le posizioni
  • Sistema ad alto contrasto
  • Design SHARPSITE™ con allogiamento fiale per una maggiore facilità di pulizia e una visibilità ottimizzata
  • Estremità in gomma per assorbire gli impatti
  • Profili in gomma integrati che permettono alla livella di mantenere il grip durante la misurazione anche in assenza dei tappi in gomma
  • Foro resistente per una facile archiviazione
  • Accuratezza 0.029° ( 0.0005″/in, 0,5mm/M) in posizione standard e capovolta
  • Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta magnetica

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: REDSTICK Backbone Box Level 120 cm Magnetic

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello