Livella a bolla d'aria premium 80 cm

Codice art.: 4932459064
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Livella a bolla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932459064
    EAN / GTIN 4002395280353
    Codice del produttore 4932459064
    Numero-L L00800 2612

    Descrizione

    Descrizione:

    • TELAIO BACKBONE™ - Telaio resistente e duraturo
    • Massima ritenzione della fiale
    • 100% produzione Milwaukee
    • Tecnologia SHARPSITE™ permette una migliore leggibilità e una maggiore protezione agli impatti
    • Impugnature su modelli magnetici & non-magnetici
    • Le impugnature gommate sono disponibili dalla 80 & 120-240 cm
    • Due superfici fresate per una maggiore precisione in tutte le posizioni
    • Sistema ad alto contrasto
    • Design SHARPSITE™ con allogiamento fiale per una maggiore facilità di pulizia e una visibilità ottimizzata
    • Estremità in gomma per assorbire gli impatti
    • Profili in gomma integrati che permettono alla livella di mantenere il grip durante la misurazione anche in assenza dei tappi in gomma
    • Foro resistente per una facile archiviazione
    • Accuratezza 0.029° ( 0.0005″/in, 0,5mm/M) in posizione standard e capovolta
    • Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta magnetica

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: REDSTICK Backbone Box Livello 80 cm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello