Lama in metallo 355x2, 5 mm PRO+

Codice art.: 4932451505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932451505
    EAN / GTIN 4002395162086
    Codice del produttore 4932451505
    Numero-L L00800 688

    Descrizione

    Descrizione:

    • Applicazioni: per acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per il calcestruzzo
    • Caratteristiche: rotellina morbida per il taglio con troncatrici
    • Caratteristiche: Mola dura di lunga durata
    • Taglio molto veloce, vibrazioni minime
    • Taglio pulito senza sbavature
    • Senza contenuto di ferro e zolfo
    • *Quantità minima d'ordine = 10 pz
    • Ordini > 10 pz devono essere ordinati in multipli di 10 (es
    • 10, 20, 30, 40)

    Proprietà:

    • Diametro del foro [mm]: 25,4
    • Diametro del disco: 355
    • Contenuto: Dischi da taglio in metallo (10 pezzi) ⌀ 355 mm, ⌀ foro 25,4 mm, spessore 2,5 mm.
    • Contenuto della confezione: 10
    • Variante del prodotto: SC 41 / 355 x 2,5 x 25 mm - 10 pezzi
    • Diametro del disco [mm]: 355

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello