Mola da sbavo 125x6 mm PRO+

Codice art.: 4932451502
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932451502
EAN / GTIN 4002395162055
Codice del produttore 4932451502
Numero-L L00800 529

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: prestazioni in acciaio dolce e acciaio non legato
  • Caratteristiche: Fornisce una buona durata e efficienti performance di rimozione

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,2
  • Diametro del disco: 125
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SG 27 / 125 x 6 x 22 mm - 25 pezzi
  • Diametro del disco [mm]: 125
  • Standard: WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WS 6-125

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello