Lama in metallo 230X1, 9 mm PRO+

Codice art.: 4932451490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932451490
    EAN / GTIN 4002395161317
    Codice del produttore 4932451490
    Numero-L L00800 1691

    Descrizione

    Descrizione:

    • Applicazioni: adatti per tutti gli acciai
    • Consigliati per il taglio dell'acciaio inox, hardox, ghisa, acciaio resistente al calore, acciaio dolce
    • Caratteristiche: + 50% in più di vita utile, il 50% meno di tempo di taglio, il 50% in meno di polveri
    • *Ordinare solo in cartoni da 50 pz x 4932430445)
    • Quantità minima ordinabile è di 50 x 4932430445 (= 1 x cartone)
    • Possibilità di orninare minimo 50 pz o multipli (esempio 100, 150, 200...)

    Proprietà:

    • Diametro del foro [mm]: 22,2
    • Diametro della rondella: 230
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: SCS 41 / 230 x 1. 9 x 22 mm - 25 pezzi
    • Diametro del disco [mm]: 230
    • Equipaggiamento standard: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello