• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Lama in metallo 180X1, 5 mm PRO+

Codice art.: 4932451489
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932451489
EAN / GTIN 4002395161300
Codice del produttore 4932451489
Numero-L L01850 994
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: adatti per tutti gli acciai
  • Consigliati per il taglio dell'acciaio inox, hardox, ghisa, acciaio resistente al calore, acciaio dolce
  • Caratteristiche: + 50% in più di vita utile, il 50% meno di tempo di taglio, il 50% in meno di polveri
  • *Ordinare solo in cartoni da 50 pz x 4932430445)
  • Quantità minima ordinabile è di 50 x 4932430445 (= 1 x cartone)
  • Possibilità di orninare minimo 50 pz o multipli (esempio 100, 150, 200...)

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,2
  • Diametro del disco: 180
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SCS 41 / 180 x 1,5 x 22 mm - 25 pezzi
  • Diametro del disco [mm]: 180
  • Dispositivo standard: WS 180 S, WSL 180, WS 21-180

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello